- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- クランクプーリー 固定 工具のおすすめ人気ランキング
クランクプーリー 固定 工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新92件の「クランクプーリー 固定 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチ クランクプーリー」、「プーリー 固定」、「クランクプーリー」などの商品も取り扱っております。
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。
クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。全長(mm)600適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etcRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
JTCプーリーホールドレンチ
用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
1個
¥59,980税込¥65,978
5日以内出荷
このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト
などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。ピッチ54~120mm差込角(mm)12.7ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
1個
¥7,798税込¥8,578
欠品中
KOTOクランププーリーボルトレンチ
軽自動車のクランクプーリー固定具!
スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。
軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。
クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
1セット
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥8,998税込¥9,898
5日以内出荷
KOTOクランクプーリープーラートヨタ用
クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。
ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。
セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個)長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75質量(kg)2.47ケース寸法(mm)170×60×170差込角(sq.)12.7ホルダー径(mm)120
1個
¥44,980税込¥49,478
5日以内出荷
エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。
変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)質量(kg)3使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48ストローク量(mm)70(センターボルト)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195取扱説明書(2.7MB)
1セット
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)全長(mm)148高さ(mm)31差込角(mm)12.7(1/2sq)二面幅(mm)50
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
セット内容【センターボルト】50mm、110mm。【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
用途クランクプーリーの固定と取り外しに使用します。適合車種Range Rover Discovery3 JAGUAR-XJ8・XJR・S-type・XF・XK8・XKRRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥31,980税込¥35,178
5日以内出荷
用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着に使用します。適合エンジン型式N12・N14・N40・N42・N45・N46・N52RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷